Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM, TiAlN, M: M8

Artikel-Nr.: 132065 M8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde M
Farbring rot
Gewinde D M8
Steigung Gewinde 1,25 mm
Durchmesser Kernloch 6,8 mm
Länge gesamt L 93,3 mm
Durchmesser Schaft DS 8 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 6,2 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Anschnittform B
Toleranzklasse Gewinde ISO 2X 6HX
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00801005
Aufnahmeform Form B
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 8 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 72 mm
Öl geeignet
Schaftausführung HB
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM, TiAlN, M: M8
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 8 mm
Anzahl Gewindegänge 1
Durchmesser Anschnitt 6,6 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 18 mm
Länge Anschnitt 8,7 mm
Winkel Anschnitt 8 Grad
Anzahl Schneiden 3
Drallrichtung neutral, gerade
Drallwinkel 0 Grad
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die synchrone Bearbeitung
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch
Tiefe max. (x Durchmesser) 2,5
Anzahl Spannuten 3
Durchmesser Kernloch (Richtwert) 6,8 mm
Normlänge L 90 mm
Schneidstoff HSS-E-PM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-PM
Beschichtung TiAlN
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 20 mm
Gewicht 37 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Norm Werksnorm
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Produktart Gewindebohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 132065 M8
EAN / GTIN 4045197445988
Herstellernummer 132065 M8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
37
Stahl < 750 N/mm²
P
35
Stahl < 900 N/mm²
P
22
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
6
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Ausführung mit Schälanschnitt und Schaft nach DIN 1835-B. Spezielle Geometrie für den Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Die Führung des Gewindebohrers erfolgt damit über die Synchronspindel der Maschine.
Spezielle TiAlN-Beschichtung für optimale Standzeiten. Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).

Empfehlung:

Wir empfehlen bei TOOLOX-Materialien, den Kernloch-⌀ abweichend der DIN-Angaben (siehe Tabelle) 0,05 bis 0,3 mm größer zu bohren.

Hinweis:

Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT- Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100− 338121 mit Minimal- Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.