• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, TiCN, M: M16

Artikel-Nr.: 131930 M16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 131930 M16
EAN / GTIN 4045197070838
Herstellernummer 131930 M16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
20
Stahl < 750 N/mm²
P
19
Stahl < 900 N/mm²
P
19
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
TOOLOX 33
H
4
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schälanschnitt.
Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).

Empfehlung:

Wir empfehlen bei TOOLOX- und HARDOX-Materialien, den Kernloch-⌀ abweichend der DIN-Angaben (siehe Tabelle) 0,05 bis 0,3 mm größer zu bohren.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb