Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, UNC: 2-56

Artikel-Nr.: 130700 2-56
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

UNC Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: UNC
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 351
  • Toleranzklasse: 2B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 2-56 UNC
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart UNC
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Norm DIN 351
Toleranzklasse 2B
Anschnittform D; C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,454 mm
Gänge pro Zoll 56
Gewinde-⌀ 2,18 mm
Gesamtlänge L 36 mm
Schaft-⌀ Ds 2,8 mm
Schaft-Vierkant □ 2,1 mm
Kernloch-⌀ 1,85 mm
Art des Gewindewerkzeuges Handgewindebohrer
Farbring ohne
Gewindetiefe 6,54 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 130700 2-56
EAN / GTIN 4045197067968
Herstellernummer 130700 2-56
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

2-teiliger Satz, bestehend aus Vor- und Fertigschneider.

Verwendung:

Für UNC-Einheits-Grobgewinde ASME − B1.1.