• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Axial Bohr und Fräskopf, EWS - Varia V5, 40.50V55482

Artikel-Nr.: 129706
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 129706
EAN / GTIN 4069739074757
Herstellernummer 40.50V55482
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Opis:

Driven tools, VDI50, axial connection, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 40.50V55482
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 96
  • Max. Torque (TQX): 100 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 4000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Length of reach (LPR): 100.5 mm
  • Function length (WF): 100.5 mm
  • Shank size: VDI50
  • Interface size: EWS Varia V5
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: DIN 5482