• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelgelenk-Ausdrücker mit Hebelübersetzung für PKW, mit 20 mm Gabelöffnung, 11,5 mm Gabelhöhe, 6,5 t max. Zugkraft

Artikel-Nr.: 129-0-DC-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 129-0-DC-2
EAN / GTIN 4021176923647
Herstellernummer 129-0-DC-2
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Kugelgelenk-Ausdrücker mit Hebelübersetzung der Baureihe 129 wird zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken sowie Spurstangenknöpfe an Spurstangen für PKW und leichte Lieferwagen genutzt. Durch seine Hebelübersetzung kann der Kugelgelenk-Ausdrücker auch dort viel Kraft anwenden, wo kaum Zugriffsplatz vorhanden ist. Die Baureihe 129 überzeugt durch ihre Anwendungsvielfalt. Neben einem Universalmodell gibt es außerdem Ausführungen, die spezifisch für bestimmte Automobilkategorien und -modelle angefertigt wurden und so die ideale Anwendung ermöglichen. Der Hebelspannbereich ist über das Gewinde der Mittelspindel verstellbar.
  • Der Bolzen kann verstellt werden, um den Spannbereich flexibel anzupassen
  • Die Spannweite kann durch einfachen Umbau erhöht werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 60 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 2 3/8
  • Gesamttiefe [mm]: 153 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 6 1/32
  • Gesamthöhe [mm]: 120 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 4 3/4
  • Branche: NFZ, Antriebstechnik, KFZ, Technischer Handel, Elektro, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 24 mm
  • max. Drehmoment [Nm]: 45 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 33.19
  • max. Zugkraft [kN]: 65 kN
  • max. Zugkraft [t]: 6,5 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 7.17
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Gabelstärke an der Spitze, K [mm]: 2 mm
  • Gabelstärke an der Spitze, K [inch]: 1/16
  • Gabelöffnung (Maulöffnung) [mm]: 20 mm
  • Gabelöffnung (Maulöffnung) [inch]: 13/16
  • Gabelhöhe (Maulhöhe) [mm]: 11,5 mm
  • Gabelhöche (Maulhöhe) [inch]: 7/16
  • Hebelspannbereich [mm]: 50 mm
  • Hebelspannbereich [inch]: 1 15/16