• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Direktdruck-Kugelgelenkabzieher, mit Ø 32 mm Gabelöffnung, 7 t max. Zugkraft

Artikel-Nr.: 127-55
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 127-55
EAN / GTIN 4021176007156
Herstellernummer 127-55
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der glockenförmige Direktdruck-Kugelgelenkabzieher der Baureihe 127 wird zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken sowie Spurstangenköpfe an Spurstangen in Automotive und Industrie genutzt. Der Abzieher ermöglicht ein beschädigungsfreies Arbeiten und ist optimal, wenn wenig Platz vorhanden ist.
  • Durch seine simple, aber effektive Bauart eignet sich der Direktdruck-Kugelgelenkabzieher besonders für eine schnelle und unkomplizierte Anwendung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 59 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 2 5/16
  • Gesamttiefe [mm]: 77 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 3 1/32
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • max. Drehmoment [Nm]: 120 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 88.51
  • max. Zugkraft [kN]: 70 kN
  • max. Zugkraft [t]: 7 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 7.72
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Einsatztiefe [inch]: 3 3/4
  • Gesamtlänge der Spindel [mm]: 76 mm
  • Gesamtlänge der Spindel [inch]: 2 1
  • Durchmesser der Gabelöffnung [mm]: 32 mm
  • Abstand Spindelmitte bis Gabelspitze [mm]: 17,5 mm
  • Abstand Spindelmitte bis Gabelspitze [inch]: 11/16
  • Gabelstärke gesamt, L [mm]: 15 mm
  • Gabelstärke an der Spitze, K [mm]: 6 mm
  • Gabelstärke an der Spitze, K [inch]: 1/4
  • Gabelstärke gesamt, L [inch]: 9/16
  • Durchmesser am Gabelradius [mm]: 48 mm
  • Gabelöffnung [mm]: -

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb