{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff |
VHM
|
|
| Beschichtung |
TiAlN
|
|
| Toleranzklasse ISO |
h7
|
|
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. |
6 mm
|
|
| Länge gesamt L |
185 mm
|
|
| Spannutenlänge Lc |
140 mm
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
6 mm
|
|
| Anzahl Schneiden Z |
2
|
|
| Winkel, 1. Stufe |
135 Grad
|
|
| Innenkühlung |
ja, mit 40 bar
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
|
|
| Vorschub f |
0,12 mm/U
|
|
| nass max. |
geeignet
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
ZYL00600115
|
|
| Aufnahmeform |
glatter Schaft
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
6 mm
|
|
| Aufnahmetoleranzklasse |
h6
|
|
| Länge Schaft LS |
36 mm
|
|
| Schaftausführung |
HA
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Herstellerbezeichnung |
VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 20×D
|
|
| Konfigurierbar |
nein
|
|
| Toleranz Schneidendurchmesser |
Toleranzklasse ISO
|
|
| Drallrichtung |
rechts
|
|
| Bohrwerkzeugart |
Doppelfasenbohrer
|
|
| Pilotbohrer notwendig |
ja
|
|
| Zerspanungsgruppe |
K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
VHM TIALN
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Toleranzklasse |
h7
|
|
| Auskraglänge A |
149 mm
|
|
| Nutzlänge L1 |
131 mm
|
|
| Gewicht |
45 g
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Hartmetall
|
|
| Norm |
Werksnorm
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Bohren ins Volle (BVB)
|
|
| Farbring |
grün
|
|
| Zerspanungsstrategie |
HPC
|
|
| Produktart |
Vollbohrer
|
|
| Ausführung (×D) |
20×D
|
|
| empfohlene maximale Bohrtiefe |
131 mm
|
|
| Vorschub in |
Stahl < 900 N/mm2
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 123690 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197263605 | |
| Herstellernummer | 123690 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |