{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial auf Lochkreis | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Pro Steel | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE D h7 12,2 | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01401315 | |
| Aufnahmeform | 15° geneigte Spannfläche mit Positioniernut | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0140 mm | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft | 14 mm | |
| Länge Schaft | 45 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse | 6 mm | |
| Schaftausführung | HE | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Schneidendurchmesser, min. | 12,2 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. | 12,2 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | h7 | |
| Spannutenlänge | 133 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 2,528 mm | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, min. | 30 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 135 Grad | |
| Anschliffform | A | |
| Produktbezeichnung (Typ) | W | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM TIALN | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 133 mm | |
| Nutzlänge | 112 mm | |
| Länge gesamt | 178 mm | |
| Funktionslänge | 175,472 mm | |
| Gewicht | 125 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Farbring | grün | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 123109 12,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197962782 | |
| Herstellernummer | 123109 12,2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |