Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 17mm

Artikel-Nr.: 123107 17

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123107 17
Herstellernummer 123107 17
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
175
Alu > 10% Si
N
135
Stahl < 500 N/mm²
P
105
Stahl < 750 N/mm²
P
85
Stahl < 900 N/mm²
P
75
Stahl < 1100 N/mm²
P
45
Stahl < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 123104.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb