• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,9mm

Artikel-Nr.: 123103 3,9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 3,9 mm
Toleranzklasse ISO h7
Länge gesamt L 81 mm
Spannutenlänge Lc 43 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Winkel, 1. Stufe 135 Grad
Spiralwinkel, min. 30 Grad
Produktbezeichnung (Typ) H
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Einzelteil
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform Standard
Länge Schaft LS 36 mm
Schaftausführung HA
Kühlschmierstoff ja
Serie Pro Steel
Herstellerbezeichnung HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Drallrichtung rechts
Anschliffform A
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h7
Auskraglänge A 45 mm
Nutzlänge L1 36 mm
Funktionslänge 80,192 mm
Gewicht 15 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring grün
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer
Ausführung (×D) 8×D
empfohlene maximale Bohrtiefe 37,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123103 3,9
EAN / GTIN 4062406093303
Herstellernummer 123103 3,9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
125
Stahl < 750 N/mm²
P
115
Stahl < 900 N/mm²
P
95
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Gerade Hauptschneiden und ein spezielles Nutenprofil sorgen für eine gute Spanabfuhr. Die robuste Schneidengeometrie gewährleistet prozesssicheres Hochleistungsbohren. Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten in Stahlwerkstoffen durch eine Kombination aus zähen Ultrafeinkorn-Hartmetall und äußerst verschleißfester Beschichtung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Ausführung HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 123104 bestellen.
Form HE: mit Nr. 123109 bestellen.