{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | DIN 6535 | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 11,2 mm | |
| Toleranzklasse ISO | h7 | |
| Länge gesamt L | 162 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 114 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 12 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 135 Grad | |
| Spiralwinkel, min. | 30 Grad | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Vorschub f | 0,28 mm/U | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01201015 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 45 mm | |
| Schaftausführung | HB | |
| Luft | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Master Steel | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 2,32 mm | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralsteigung | 60,9 mm | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | h7 | |
| Nutzlänge L1 | 97,2 mm | |
| Funktionslänge | 137,18 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Ausführung (×D) | 8×D | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 97,2 mm | |
| Vorschub in | Stahl < 1100 N/mm2 |
| Artikelnummer | 123041 11,2 | |
| EAN / GTIN | 4069515031165 | |
| Herstellernummer | 123041 11,2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |