{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Master Steel | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL02000115 | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 20 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h$06 | |
| Durchmesser Schaft | 20 mm | |
| Länge Schaft | 50 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse | 20 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Schneidendurchmesser, min. | 18,8 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. | 18,8 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | h7 | |
| Spannutenlänge | 190 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 3,893 mm | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, min. | 30 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 135 Grad | |
| Bohrwerkzeugart | Mehrfasenbohrer | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 193 mm | |
| Nutzlänge | 161,8 mm | |
| Länge gesamt | 243 mm | |
| Funktionslänge | 161,8 mm | |
| Gewicht | 593 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Farbring | grün | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 123025 18,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197844743 | |
| Herstellernummer | 123025 18,8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |