{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Seria | Master Steel | |
| ⌀ nom. DC | 18,9 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Wersja | 6×D | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 72,5 mm | |
| chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Semi-Standard | tak | |
| Długość rowków wiórowych Lc | 110,9 mm | |
| długość całkowita L | 155 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
| posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,43 mm/obr. | |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
| Artikelnummer | 122762 18,9 | |
| EAN / GTIN | 4069515042253 | |
| Herstellernummer | 122762 18,9 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |