{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | DIN 6537 L | |
| Beschichtung | AlTiN | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 8,4 mm | |
| Toleranzklasse ISO | m7 | |
| Länge gesamt L | 103 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 61 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 10 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 140 Grad | |
| Spiralwinkel, min. | 26,14 Grad | |
| Produktbezeichnung (Typ) | INOX | |
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Vorschub f | 0,11 mm/U | |
| nass min. | bedingt geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01001015 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 40 mm | |
| Schaftausführung | HB | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Pro Inox | |
| Herstellerbezeichnung | HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc max. | 8,4 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 1,55 mm | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralsteigung | 54,41 mm | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | m7 | |
| Nutzlänge L1 | 48,25 mm | |
| Funktionslänge | 83 mm | |
| Drehzahl max. | 3 000 min-1 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Farbring | blau | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Ausführung (×D) | 6×D | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 48,6 mm | |
| Vorschub in | INOX < 900 N/mm2 |
| Artikelnummer | 122686 8,4 | |
| EAN / GTIN | 4069515042505 | |
| Herstellernummer | 122686 8,4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |