{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | DIN 6537 L | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 3,1 mm | |
| Toleranzklasse ISO | h7 | |
| Länge gesamt L | 66 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 28 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 6 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 140 Grad | |
| Spiralwinkel, min. | 30 Grad | |
| Produktbezeichnung (Typ) | FS | |
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Länge Schaft LS | 0 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 30 mm | |
| Nutzlänge L1 | 23,4 mm | |
| Gewicht | 17 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Farbring | pink | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer |
| Artikelnummer | 122670 3,1 | |
| EAN / GTIN | 4045197056221 | |
| Herstellernummer | 122670 3,1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |