GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm

Artikel-Nr.: 122652 6,8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja, mit 25 bar
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg
Kühlschmierstoff ja
Serie Diabolo
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00801015
Aufnahmeform Form B
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0080 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft 8 mm
Länge Schaft 36 mm
Luft bedingt geeignet
Schneidendurchmesser, min. 6,8 mm
Schneidendurchmesser, max. 6,8 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse ISO h7
Spannutenlänge 53 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 1,237 mm
Anzahl Schneiden 2
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 30 Grad
Spiralsteigung 37,002 mm
Winkel, 1. Stufe 140 Grad
Anschliffform A
Produktbezeichnung (Typ) H
Schneidstoff VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität VHM
Beschichtung TiAlN
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 55 mm
Nutzlänge 42,8 mm
Länge gesamt 91 mm
Funktionslänge 42,8 mm
Gewicht 6 632 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 6537 L
Formbuchstabe Normnummer L
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Farbring rot
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 122652 6,8
EAN / GTIN 4045197972491
Herstellernummer 122652 6,8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
100
Stahl < 900 N/mm²
P
85
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
55
Stahl < 55 HRC
H
28
Stahl < 60 HRC
H
16
Stahl < 65 HRC
H
14
Stahl < 67 HRC
H
10
TOOLOX 33
H
30
TOOLOX 44
H
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
28
GG(G)
K
70
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Durch konvexe Hauptschneiden und eine definierte Kantenverrundung erreicht der Bohrer eine hohe Stabilität und maximale Belastbarkeit.
Spezielle Multi-Nanolayer-Beschichtung zum Bohren in gehärteten Stählen.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen