• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 18,2

Artikel-Nr.: 122502 18,2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 18,2 mm
Toleranzklasse ISO h7
Länge gesamt L 131 mm
Spannutenlänge Lc 79 mm
Durchmesser Schaft DS 20 mm
Winkel, 1. Stufe 140 Grad
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Einzelteil
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Vorschub f 0,28 mm/U
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL02001005
Aufnahmeform gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 50 mm
Schaftausführung HB
Kühlschmierstoff ja
Serie Pro Steel
Herstellerbezeichnung HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 3,312 mm
Drallrichtung rechts
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM TIAIN
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h7
Nutzlänge L1 55 mm
Funktionslänge 55 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Formbuchstabe Normnummer K
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring grün
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer
Ausführung (×D) 4×D
empfohlene maximale Bohrtiefe 51,7 mm
Vorschub in Stahl < 900 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 122502 18,2
EAN / GTIN 4045197831583
Herstellernummer 122502 18,2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
115
Stahl < 750 N/mm²
P
105
Stahl < 900 N/mm²
P
85
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Gerade Hauptschneiden und ein spezielles Nutenprofil sorgen für eine gute Spanabfuhr. Die robuste Schneidengeometrie gewährleistet prozesssicheres Hochleistungsbohren.
Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten in Stahlwerkstoffen durch eine Kombination aus zähem Ultrafeinkorn-Hartmetall und äußerst verschleißfester Beschichtung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.