• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HE, AlTiN, ⌀ DC m7: 7mm

Artikel-Nr.: 122492 7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC m7 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff
VHM
Norm
DIN 6537 K
Beschichtung
AlTiN
Schneidendurchmesser, min. Dc min.
7 mm
Toleranzklasse ISO
m7
Länge gesamt L
79 mm
Spannutenlänge Lc
34 mm
Durchmesser Schaft DS
8 mm
Winkel, 1. Stufe
140 Grad
Spiralwinkel, min.
26,8 Grad
Innenkühlung
ja, mit 25 bar
Anzahl Schneiden Z
2
Inhalt
Einzelteil
Vorschub f
0,09 mm/U
nass min.
bedingt geeignet
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL00801315
Aufnahmeform
2° geneigte Spannfläche ohne Plananlage
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
8 mm
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Länge Schaft LS
36 mm
Schaftausführung
HE
Kühlschmierstoff
ja
Serie
Pro Inox
Herstellerbezeichnung
HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Konfigurierbar
nein
Toleranz Schneidendurchmesser
Toleranzklasse ISO
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze
1,27 mm
Drallrichtung
rechts
Spiralsteigung
43,53 mm
Zerspanungsgruppe
M (nichtrostender Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
VHM
Schnittstelle
Trennstelle 1
Toleranzklasse
m7
Auskraglänge A
43 mm
Nutzlänge L1
23,5 mm
Funktionslänge
61 mm
Drehzahl max.
3 600 min-1
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Hartmetall
Formbuchstabe Normnummer
K
Datenträger
ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren
Bohren ins Volle (BVB)
Farbring
blau
Produktart
Vollbohrer
Ausführung (×D)
4×D
empfohlene maximale Bohrtiefe
23,5 mm
Vorschub in
INOX < 900 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 122492 7
EAN / GTIN 4067263010951
Herstellernummer 122492 7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Effiziente Bohrungsbearbeitung speziell für den Einsatz in rostfreien und säurebeständigen Stählen.
Gerade Hauptschneiden mit optimiertem Schneidkantendesign für verbessertes Spanbruchverhalten. Vergrößerte Spankammern für exzellente Spanabfuhr.Erhöhte Verschleißfestigkeit durch weiterentwickeltes Hartmetallsubstrat und hochtemperaturresistente Beschichtung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122491 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122492 bestellen.