Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3mm

Artikel-Nr.: 122372 3

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff
VHM
Norm
DIN 6537 K
Beschichtung
TiAlN
Schneidendurchmesser, min. Dc min.
3 mm
Toleranzklasse ISO
h7
Länge gesamt L
62 mm
Spannutenlänge Lc
20 mm
Durchmesser Schaft DS
6 mm
Winkel, 1. Stufe
140 Grad
Spiralwinkel, min.
30 Grad
Produktbezeichnung (Typ)
H
Innenkühlung
ja, mit 25 bar
Anzahl Schneiden Z
2
Inhalt
Einzelteil
Vorschub f
0,11 mm/U; 0,02 mm/U
nass min.
geeignet
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL00601015
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Länge Schaft LS
36 mm
Schaftausführung
HB
Luft
geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Serie
Diabolo
Herstellerbezeichnung
GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN
Konfigurierbar
nein
Toleranz Schneidendurchmesser
Toleranzklasse ISO
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze
0,546 mm
Drallrichtung
rechts
Spiralsteigung
16,324 mm
Zerspanungsgruppe
H (harte Werkstoffe); K (Gusseisen); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
VHM
Schnittstelle
Trennstelle 1
Toleranzklasse
h7
Nutzlänge L1
15,5 mm
Funktionslänge
15,5 mm
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Hartmetall
Formbuchstabe Normnummer
K
Bearbeitungsverfahren
Bohren ins Volle (BVB)
Farbring
rot
Zerspanungsstrategie
HPC
Produktart
Vollbohrer
Ausführung (×D)
4×D
empfohlene maximale Bohrtiefe
15,5 mm
Vorschub in
Stahl < 1100 N/mm2; Stahl < 60 HRC

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 122372 3
EAN / GTIN 4045197967862
Herstellernummer 122372 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
100
Stahl < 900 N/mm²
P
85
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
55
Stahl < 55 HRC
H
28
Stahl < 60 HRC
H
16
Stahl < 65 HRC
H
14
Stahl < 67 HRC
H
10
TOOLOX 33
H
30
TOOLOX 44
H
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
28
GG(G)
K
70
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Durch konvexe Hauptschneiden und eine definierte Kantenverrundung erreicht der Bohrer eine hohe Stabilität und maximale Belastbarkeit.
Spezielle Multi-Nanolayer-Beschichtung zum Bohren in gehärteten Stählen.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.