Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm, ⌀ DC: 22mm

Artikel-Nr.: 119000 22
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
298 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff
HM
Schneidendurchmesser, min. Dc min.
22 mm
Nutzlänge L1
35 mm
Länge gesamt L
77 mm
nass min.
bedingt geeignet
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
trocken Bearbeitung
geeignet
Öl
geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Serie
HM Ultra
Konfigurierbar
nein
Verwendung bei Bohrungsart
Durchgangsloch
Zerspanungsgruppe
K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schnittstelle
Trennstelle 1
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Bearbeitungsverfahren
Bohren ins Volle (BVB)
Produktart
Kernbohrer
Inhalt
Einzelteil
Schnitttiefe max. L2
35 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 119000 22
EAN / GTIN 4014586240091
Herstellernummer 63127096018
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Anwendertabelle

Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Hartmetall-Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme.Für höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Gesamtlänge: 77 mm bei allen Bohrergrößen.

Passend für:

FEIN Kernbohrmaschinen mit QuickIN-Aufnahme für schnellen, schlüssellosen Werkzeugwechsel. Mit Adapter auch für andere Fabrikate geeignet. Der Kernbohrer zerspant nur einen Materialring, dadurch ca. 40 % − 60 % Zeitersparnis.

Lieferumfang:

Ohne Zentrierstift.

Hinweis:

FEIN Kernbohrmaschinen siehe Nr. 076520; 076525 Gruppe 0 − Werkstattbedarf.
Bei Verwendung der Kernbohrer Nr. 119000 und 119010 wird der Zentrierstift Nr. 119019 benötigt.