{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 15 mm | |
| Länge gesamt L | 85,5 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 19,05 mm | |
| Norm | Werksnorm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | Kernbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Schnitttiefe max. L2 | 55 mm |
| Artikelnummer | 118822 15 | |
| EAN / GTIN | 4069515029438 | |
| Herstellernummer | 118822 15 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |