Kernloch-Kurzstufenbohrer HSS 90°, vaporisiert, für Gewinde: M6

Artikel-Nr.: 117020 M6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Kernloch-Kurzstufenbohrer HSS
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform Standard
Aufnahmetoleranzklasse h8
Durchmesser Schaft DS 6,6 mm
Länge Schaft LS 39 mm
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 5 mm
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 6,6 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse ISO h8
Anzahl Stufen 2
Index Stufe 1; 2
Schneidendurchmesser Stufe Dc 5 mm; 6,6 mm
Stufenlänge L3 16,5 mm
Spannutenlänge Lc 31 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 1,5 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 15 Grad
Winkel, 1. Stufe 118 Grad
Stufenwinkel 90 Grad
Verwendung bei Bohrungsart Grundloch
Schneidstoff HSS
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS
Beschichtung vaporisiert
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h8
Auskraglänge A 34 mm
Nutzlänge L1 23 mm
Länge gesamt L 70 mm
Funktionslänge 68,5 mm
Gewicht 10 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm DIN 1897
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB); Profilbohren (BPB)
Farbring ohne
Produktart Stufenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 117020 M6
EAN / GTIN 4045197035660
Herstellernummer 117020 M6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabil. Enge Rundlauftoleranzen zwischen Bohr- und Senk-⌀ garantieren exakte Fluchtung.
Oberfläche sonderbehandelt, dadurch verminderte Aufschweißneigung und verbesserte Spanabfuhr.

Vorteil:

Bohrung und Senkung werden in einem Arbeitsgang genau fluchtend zueinander gefertigt.

Verwendung:

Besonders geeignet für NC-Maschinen, da hohe Positionsgenauigkeit, beste Zentriereigenschaft und sehr stabil. Das vorherige Zentrieren kann deshalb oft entfallen. Für Gewindekernlochbohrungen nach DIN 336 Blatt 1 mit Ansenkung 90°. Der nachfolgende Gewindebohrer schneidet dadurch nicht an der scharfen Bohrungskante an.