Spiralbohrer überlang HSS FS 12,5R2 mm

Artikel-Nr.: 116720 12,5R2
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 1870 R2
  • Typ: FS
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 12,5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 1870 R2
Typ FS
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 130 Grad
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 241,3 mm
Spannutenlänge Lc 260 mm
Gesamtlänge L 395 mm
Morsekegel MK Größe 1
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,16 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 116720 12,5R2
EAN / GTIN 4045197034786

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Rundlaufgenauigkeit.
Flachnutspiralen mit großen Spanräumen; stabil durch verstärkte Kerndicke (ohne Kernanstieg).
≤ 16 mm ⌀: Fasen nitriert, Nuten blank; > 16 mm ⌀: Oberfläche sonderbehandelt.
Stabiler Spezialbohrer für extrem tiefe Bohrungen. Bis ca. 15×⌀ in einem Zug.
Mit Ausspitzung Form A.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb