GARANT Spiralbohrer HSS lang, mit Morsekegelschaft

Artikel-Nr.: 116700 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff
HSS
Norm
DIN 341
Beschichtung
unbeschichtet
Schneidendurchmesser, min. Dc min.
10 mm
Toleranzklasse ISO
h8
Länge gesamt L
197 mm
Spannutenlänge Lc
116 mm
Winkel, 1. Stufe
118 Grad
Spiralwinkel, min.
16 Grad
Produktbezeichnung (Typ)
N
Innenkühlung
nein
Anzahl Schneiden Z
2
Inhalt
Einzelteil
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
Vorschub f
0,1 mm/U
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp
Morsekegel MK
Trennstellenkodierung
MKG00102085
Aufnahmeausführung
dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos
1
Aufnahmeart
Zapfen
Öl
geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
Spiralbohrer HSS lang, mit Morsekegelschaft
Konfigurierbar
nein
Toleranz Schneidendurchmesser
Toleranzklasse ISO
Drallrichtung
rechts
Spiralwinkel, max.
30 Grad
Anschliffform
A
Zerspanungsgruppe
K (Gusseisen); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
HSS
Schnittstelle
Trennstelle 1
Toleranzklasse
h8
Nutzlänge L1
96 mm
Gewicht
95 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren
Bohren ins Volle (BVB)
Farbring
ohne
Produktart
Vollbohrer
empfohlene maximale Bohrtiefe
101 mm
Vorschub in
Stahl < 750 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 116700 10
EAN / GTIN 4045197034182
Herstellernummer 116700 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Spirallänge ist gegenüber DIN 345 um die Bohrbuchsenhöhe länger. Somit wird die effektive Bohrtiefe nicht verringert. Oberfläche sonderbehandelt, für verbesserte Spanabfuhr.
Mit Ausspitzung Form A.

Vorteil:

Zum Bohren mit Bohrbuchsen im Werkzeug- und Maschinenbau und bei Serienfertigung. Besonders wichtig beim Anbohren auf unebener, schräger oder gewölbter Fläche.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.