• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radial Bohr und Fräskopf, Spannzange 400 472E (ER40 Ø4-26), 60.75401809GL

Artikel-Nr.: 115415
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
Artikelnummer 115415
EAN / GTIN 4069739033280
Herstellernummer 60.75401809GL
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, BMT75, Radialaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 60.75401809GL
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 112
  • Max. Drehmoment (TQX): 80 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 4000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 105 mm
  • Funktionslänge (WF): 60 mm
  • Schaftgröße: BMT75
  • Schnittstellengröße: Spannzange ER40
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach