Spiralbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 11,2mm

Artikel-Nr.: 114450 11,2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    € 42.12 / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    € 35.10 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidstoff HSS-E
Norm DIN 338
Beschichtung unbeschichtet
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 11,2 mm
Toleranzklasse ISO h8
Länge gesamt L 142 mm
Spannutenlänge Lc 94 mm
Durchmesser Schaft DS 11,2 mm
Winkel, 1. Stufe 130 Grad
Spiralwinkel, min. 40 Grad
Produktbezeichnung (Typ) FS
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Einzelteil
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01120105
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0112 mm
Länge Schaft LS 0 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Spiralbohrer HSS-E
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 2,61 mm
Drallrichtung rechts
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS/E
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h8
Auskraglänge A 114 mm
Nutzlänge L1 84,1 mm
Gewicht 77,2 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring ohne
Produktart Vollbohrer
empfohlene maximale Bohrtiefe 77,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 114450 11,2
EAN / GTIN 4045197019257
Herstellernummer 114450 11,2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff. Bohrer für die Serienfertigung.
Verstärkter Kern.
Blanke Flachnut-Spiralen, ab 3 mm Fasen nitriert.
Mit Ausspitzung Form C bis Größe 3,9 mm.
Mit Ausspitzung Form S ab Größe 4 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.