{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS | |
| Norm | DIN 338 | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 4,5 mm | |
| Toleranzklasse ISO | h8 | |
| Länge gesamt L | 80 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 118 Grad | |
| Spiralwinkel, min. | 34 Grad | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Anschliffform | A | |
| Auskraglänge A | 53 mm | |
| Nutzlänge L1 | 23 mm | |
| Gewicht | 10 g | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Vollbohrer |
| Artikelnummer | 114160 4,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197014382 | |
| Herstellernummer | 114160 4,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |