Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 20

Artikel-Nr.: 114150 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff
HSS
Norm
DIN 338
Beschichtung
unbeschichtet
Schneidendurchmesser, min. Dc min.
20 mm
Toleranzklasse ISO
h8
Länge gesamt L
205 mm
Spannutenlänge Lc
140 mm
Durchmesser Schaft DS
16 mm
Winkel, 1. Stufe
118 Grad
Spiralwinkel, min.
30 Grad
Produktbezeichnung (Typ)
N
Innenkühlung
nein
Anzahl Schneiden Z
2
Inhalt
Einzelteil
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
Vorschub f
0,2 mm/U
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL02000105
Aufnahmeform
glatter Schaft
Aufnahmetoleranzklasse
h8
Länge Schaft LS
40 mm
Öl
geeignet
Schaftausführung
HA
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
Spiralbohrer HSS N
Konfigurierbar
nein
Toleranz Schneidendurchmesser
Toleranzklasse ISO
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze
6,1 mm
Drallrichtung
rechts
Spiralsteigung
106 mm
Anschliffform
C
Zerspanungsgruppe
K (Gusseisen); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
HSS
Schnittstelle
Trennstelle 1
Toleranzklasse
h8
Nutzlänge L1
115 mm
Funktionslänge
198,9 mm
Gewicht
318 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Stahl
Datenträger
ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren
Bohren ins Volle (BVB)
Farbring
ohne
Produktart
Vollbohrer
empfohlene maximale Bohrtiefe
110 mm
Vorschub in
Stahl < 750 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 114150 20
EAN / GTIN 4045197013927
Herstellernummer 114150 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Profilgeschliffen: Spiralbohrer mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präzisem Spitzenanschliff.
Ab ⌀ 2,4 mm vaporisiert.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 4 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Gr. 16 − 20: Bohrer mit Schaft-⌀ 16 mm.