Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 12mm

Artikel-Nr.: 114050 12

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 114050 12
EAN / GTIN 4045197012036
Herstellernummer 114050 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Udførelse:

Spiralvinkel, kernetykkelse og kernestigning normal. Profilslebet; spiralbor med rundløbsnøjagtighed og intervalnøjagtighed samt præcist slebet spids. Med blank overflade. Bor til produktionsformål.

Bemærk:

Str. 16 - 20: Bor med skaft-⌀ 16 mm.