{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Norm | DIN 338 | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 3,5 mm | |
| Toleranzklasse ISO | h8 | |
| Länge gesamt L | 70 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 39 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 3,5 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 118 Grad | |
| Spiralwinkel, min. | 38 Grad | |
| Produktbezeichnung (Typ) | INOX | |
| Innenkühlung | nein | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Länge Schaft LS | 31 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS-E | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 0,8 mm | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralsteigung | 14,1 mm | |
| Anschliffform | C | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | h8 | |
| Auskraglänge A | 44 mm | |
| Nutzlänge L1 | 36 mm | |
| Funktionslänge | 69,2 mm | |
| Gewicht | 2 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Farbring | blau | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 33,8 mm |
| Artikelnummer | 114008 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406866808 | |
| Herstellernummer | 114008 3,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |