{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0065 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft | 6,5 mm | |
| Länge Schaft | 38 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse | 6,5 mm | |
| Schaftausführung | HE | |
| Schneidendurchmesser, min. | 6,5 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. | 6,5 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | h8 | |
| Spannutenlänge | 63 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 0,8 mm | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, min. | 27 Grad | |
| Spiralsteigung | 40,1 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 118 Grad | |
| Anschliffform | C | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Verwendung bei Bohrungsart | Durchgangsloch | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS | |
| Beschichtung | angelassen | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 68 mm | |
| Nutzlänge | 54 mm | |
| Länge gesamt | 101 mm | |
| Funktionslänge | 100,2 mm | |
| Gewicht | 19 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Norm | DIN 338 | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 114004 6,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406877453 | |
| Herstellernummer | 114004 6,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |