Spiralbohrer HSS rollgewalzt N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 7,2mm

Artikel-Nr.: 114000 7,2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,87 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    1,56 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
351 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Beschichtung unbeschichtet
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 7,2 mm
Toleranzklasse ISO h8
Länge gesamt L 109 mm
Spannutenlänge Lc 69 mm
Durchmesser Schaft DS 7,2 mm
Winkel, 1. Stufe 118 Grad
Spiralwinkel, min. 28 Grad
Produktbezeichnung (Typ) N
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Einzelteil
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform Standard
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Drallrichtung rechts
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h8
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring ohne
Produktart Vollbohrer
empfohlene maximale Bohrtiefe 58,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 114000 7,2
EAN / GTIN 4045197009128
Herstellernummer 114000 7,2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Rollgewalzt, normaler Spiralwinkel, Kerndicke und Kernanstieg.
Baumaße nach DIN 338.
Keine Gefügeunterbrechung, dadurch elastischer und für robuste Bohrarbeiten geeignet (z. B. mit Handbohrmaschinen). Preisgünstige Ausführung.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.