{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Anzahl Werkzeuge | 19 St. | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Verpackung | Etui | |
| Schneidendurchmesser, min. | 1 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. | 10 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | h8 | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, min. | 25 Grad | |
| Spiralwinkel, max. | 30 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 130 Grad | |
| Anschliffform | C | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Norm | DIN 1897 | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Farbring | blau | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | 113760 1-10 | |
| EAN / GTIN | 4045197008480 | |
| Herstellernummer | 113760 1-10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |