Kurzbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,4mm

Artikel-Nr.: 113260 7,4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    23,04 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    19,21 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidstoff HSS-E
Norm DIN 1897
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 7,4 mm
Toleranzklasse ISO h8
Länge gesamt L 74 mm
Spannutenlänge Lc 34 mm
Durchmesser Schaft DS 7,4 mm
Winkel, 1. Stufe 130 Grad
Spiralwinkel, min. 40 Grad
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Einzelteil
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform Standard
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Kurzbohrer HSS-E
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Körperdurchmesser D4 7,4 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 1,7 mm
Drallrichtung rechts
Anschliffform C
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität HSS-E
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität HSS-E
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS/E TIALN
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h8
Auskraglänge A 41 mm
Nutzlänge L1 28 mm
Funktionslänge 72,2 mm
Gewicht 18 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring blau
Produktart Vollbohrer
empfohlene maximale Bohrtiefe 22,9 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113260 7,4
EAN / GTIN 4045197006981
Herstellernummer 113260 7,4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
56
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
37
Stahl < 900 N/mm²
P
31
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Präzise Bohrungen durch hohe Rundlaufgenauigkeit und spezielles Spannutenprofil.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2,4 mm.

Vorteil:

Ideal für Bohrarbeiten mit geringer Bohrtiefe (ca. 2 − 4×D) auf NC-Maschinen und Automaten.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.