• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stielfeilkloben (breit) mit feinem Maul, max. 7 mm Spannweite (Gesamtlänge 130 mm)

Artikel-Nr.: 113-130
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 113-130
EAN / GTIN 4027474599317
Herstellernummer 113-130
L-Nummer L80010 1504
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Stielfeilkloben mit feinem Maul der Baureihe 113 werden zum Spannen von besonders feinen Werkstücken in Werkstatt, Industrie und Handwerk genutzt. Die Backeninnenseite ist dabei mit einem prismatischen Einschnitt geriffelt, sodass runde und kantige Teile gespannt werden können. Die Baureihe 113 eignet sich dabei vor allem für Feinarbeiten z.B. an Uhren und ermöglicht eine filigrane und präzise Arbeitsweise.
  • Universelle Einsatzbarkeit in verschiedenen Arbeitssituationen
  • Robuste Bauart bei flexibler Gelenkführung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamthöhe [mm]: 33 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 1 5/16
  • Branche: KFZ, NFZ, Kugellager, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 7 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 1/4
  • Gesamtlänge [mm]: 130 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 5 3/16
  • Spannbackenbreite [inch]: 13/16