{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Winkel, 1. Stufe | 90 Grad | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 10 mm | |
| Länge gesamt L | 89 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 10 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 25 mm | |
| Toleranzklasse ISO | h6 | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01001005 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 0 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | NC-Anbohrer HSS-E | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 5 mm | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, min. | 18 Grad | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS-E TIALN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | h6 | |
| Auskraglänge A | 49 mm | |
| Nutzlänge L1 | 25 mm | |
| Gewicht | 48 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Norm | Werksnorm | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Anbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 112020 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197001160 | |
| Herstellernummer | 112020 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |