• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Kernloch-Stufenzentrierbohrer HSS-E A mit Fläche, unbeschichtet, für Gewinde: M5

Artikel-Nr.: 111313 M5
Rabatt
66,40 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.05.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 332/2
  • Typ: A
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / -0,05
  • Senkwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 332/2
Typ A
Toleranz Nenn-⌀ 0 / -0,05
Senkwinkel 60 Grad
Schneidrichtung rechts
Schaft Zylinderschaft mit h7
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Nenn-⌀ DC 4,2 mm
⌀ D1 1. Stufe mit Fase ±0,05 5,3 mm
⌀ D2 2. Stufe 10 mm
Stufenhöhe L1 1. Stufe 13 mm
Stufenhöhe L2 2. Stufe 15,1 mm
für Werkstück-⌀ 63 − 100 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
s − 0,1 8,45 mm
Gesamtlänge L 67 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,07 mm/U
Farbring ohne
Produktart Zentrierbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 111313 M5
EAN / GTIN 4062406101954
Herstellernummer 111313 M5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
65
Alu (kurzspanend)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
30
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
Stahl < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stufenzentrierbohrer für Gewinde-Kernlochzentrierungen nach Form A.
Zur kombinierten Fertigung von Zentrierung, Eingangsfase und Kernlochbohrung in einem Arbeitsgang.
Mit zusätzlicher Fläche am Schaft.