• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkant Queraufnahme, Stahlhöhe 20, 6.3020E465

Artikel-Nr.: 110584
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 110584
EAN / GTIN 4069739018102
Herstellernummer 6.3020E465
L-Nummer L31490 116765
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI30, Vierkantaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 6.3020E465
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 80
  • Kraglänge (LPR): 110 mm
  • Funktionslänge (WF): 92 mm
  • Schaftgröße: VDI30
  • Schnittstellengröße: Vierkant 20x20 mm
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung