• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ QuickRelease-Steckschlüsselverlängerung L.55mm

Artikel-Nr.: 11011502
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 11011502
EAN / GTIN 4018754324569
Herstellernummer 11011502
L-Nummer L60010 7394
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • mit versenktem Knopf
  • mit Kugelarretierung
  • Chrome Alloy Steel, verchromt
  • DIN 3123 / ISO 3316

Merkmal:

  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • d: 11,6 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
  • Gr.: 2
  • Länge mm (L): 55 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • Gewicht: 20 g