• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Spannspindelbefestigung für Vakuumfuß

Artikel-Nr.: 11000588
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 11000588
EAN / GTIN 9003173141779
Herstellernummer 11000588
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die neue Generation von DME20 Bohrmotoren bietet im Leistungssegment bis 2 kW eine beeindruckende Bohrleistung.
  • Die mechanische und elektronische Überlastsicherung sowie das Vollmetallgehäuse sorgen für eine hohe Zuverlässigkeit.
  • Eingebaute Leistungs-/Serviceanzeigen und die Nivellierhilfe ermöglichen zudem eine einfache Bedienung.
  • Die DME20 Bohrmotoren sind sehr universell einsetzbar und decken vielseitigste Anwendungsbereiche ab: nass/ trocken sowie hand-/bohrständergeführt (DME20PU), nass und hand-/ bohrständergeführt (DME20PW) und ausschließlich nass und bohrständergeführt (DME20CW).

Vorteil:

  • Kompaktes, robustes und ergonomisches Design
  • Leistungs- und Serviceanzeige sowie Nivellierhilfe für einfaches Arbeiten
  • Schnelles Umrüsten zwischen Nass- und Trockenbohren bei DME20PU

Werkstoff:

  • Materialunabhängig