• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Bohrkronenzentrierung für DRU160

Artikel-Nr.: 10995437
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 10995437
EAN / GTIN 9009012017625
Herstellernummer 10995437
L-Nummer L50140 103993
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die praktische Zentrierhilfe sorgt für eine präzise Bohrkronenführung und eine längere Lebensdauer des Diamantwerkzeuges.
  • Ein zu- und abschaltbarer Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt speziell in harten Materialien.
  • Der Sanftanlauf und die LED-Anzeige unterstützen den Anwender bei der Wahl der optimalen Bohrgeschwindigkeit.

Vorteil:

  • Systemlösung zum Trockenbohren von armiertem Beton.
  • Zuschaltbarer Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt.
  • Elektronik für Sanftanlauf und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung.

Werkstoff:

  • Materialunabhängig