• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abstechhalter, Schwerthöhe 26 Nachfolge-Artikel: (MNR) S04557, 32.2526G200RL

Artikel-Nr.: 108630
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 108630
EAN / GTIN 4069739011363
Herstellernummer 32.2526G200RL
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI25, Abstechhalter, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 32.2526G200RL
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 73
  • Kraglänge (LPR): 85,15 mm
  • Funktionslänge (WF): 13,15 mm
  • Schaftgröße: VDI25
  • Schnittstellengröße: Abstechklinge 26
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung