• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Griff 16 mm

Artikel-Nr.: 104M 16mm
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 104M 16mm
EAN / GTIN 4991644210114
Herstellernummer 104M 16mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 250 mm
D1: 22,5 mm
Länge: 21 mm
T-Griff
Abtrieb 16 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän