• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abstechhalter, Schwerthöhe 32 Nachfolge-Artikel: (MNR) 173218, 32.4032SQT15

Artikel-Nr.: 101094
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
Artikelnummer 101094
EAN / GTIN 4069739003788
Herstellernummer 32.4032SQT15
L-Nummer L31490 116538
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI40 Schaft 30° gedreht, Abstechhalter, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 32.4032SQT15
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 100
  • Kraglänge (LPR): 124 mm
  • Funktionslänge (WF): 38,5 mm
  • Schaftgröße: VDI40 Schaft 30° gedreht
  • Schnittstellengröße: Abstechklinge 32
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung