• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombihalter für Innen- u. Aussenkühlung, Durchmesser 40 mm, 17.4040SQT15

Artikel-Nr.: 101060
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 101060
EAN / GTIN 4069739003641
Herstellernummer 17.4040SQT15
L-Nummer L31490 113973
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Opis:

Static tools and adapters, VDI40 shank turned 30°, cylindrical seat, internal and external coolant supply

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 17.4040SQT15
  • Type of product: Static tools and adapters
  • Overall height (OAH): 76
  • Connection diameter, min. (DCONN): 40 mm
  • Length of reach (LPR): 170 mm
  • Function length (WF): 140 mm
  • Shank size: VDI40 shank turned 30°
  • Interface size: Ø 40.0 (boring bar) mm
  • Tool holder cooling: Inner and outer cooling