• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handwaschpaste LORDIN® EXTRA PASTE, Inhalt: 3l

Artikel-Nr.: 095620 3
  • Verschmutzungsgrad: Sehr starke Verschmutzungen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verschmutzungsgrad Sehr starke Verschmutzungen
Produktart Hautreinigung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 095620 3
EAN / GTIN 4260029178043
Hersteller/verantwortliche Person Peter Greven Physioderm GmbH, Procter-&-Gamble-Straße 26, 53881 EUSKIRCHEN, Deutschland, www.pgphysio.de

Beschreibung

Ausführung:

LORDIN® EXTRA PASTE. Handwaschpaste mit Naturreibemittel für mittlere bis starke Verschmutzungen. Kann eingestzt werden bei: Öle, Fett, Metallstaub, Ruß. Beschaffenheit: Paste, hautschonend.
Spenderpumpe zur Montage auf Nr. 095620 Gr. 3×3 Handwaschpaste flüssig.