Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schweißer-Schutzhandschuh-Paar 10-1009 9

Artikel-Nr.: 094120 9

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Flammresistenz Stufe 4
Verwendung mehrweg
Länge 350 mm
Trägermaterial Ziegenvoll-/ Rindspaltleder
Material Ziegen-Voll-/ Rind-Spaltleder
Handschuhgröße 9
EN 388:2003 2111
EN 388 2111
EN 407 412X4X
EN 12477 Typ B
Schweißverfahren WIG
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Schweißerhandschuhe
Farbe grau / gelb
Produktart Schweißerhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094120 9
Herstellernummer 10-1009 L

Beschreibung

Ausführung:

10-1009. Hochwertiger, leichter SOFTouch™ Ziegen-Vollleder-Schweißerhandschuh mit Rind-Spaltleder Stulpe.
Mit nahtlosem Zeigefinger zur besseren Führung des WIG-Stabs und KEVLAR® 3 ply Nähten.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.