Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

ESD Bundhose CONDUCTEX®, navy, Konfektionsgröße DE: 62

Artikel-Nr.: 091608 62

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Gewebeanteil, Baumwolle 23 %
Gewebeanteil, Polyester 75 %
Gewebeanteil, Carbon 2 %
Serie CONDUCTEX®
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Anwendungsart Active
Größe DE 62
Position vorne; hinten; rechts
Anzahl Taschen, vorne 2 St.
Anzahl Taschen, rechts 1 St.
Anzahl Taschen, hinten 2 St.
Farbe blau
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Carbon; Polyester
Gewebedichte 130 g/m2
Produktart Bundhose
Geschlecht Herren
mit Taschen ja; ja; ja
Verschluss Knopf; Reißverschluss
Eigenschaften antistatisch; atmungsaktiv
Norm EN 61340-5-1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091608 62
EAN / GTIN 4050274802400
Herstellernummer 08005 28007 000 45-62
Hersteller/verantwortliche Person HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Beschreibung

Ausführung:

ESD Bundhose aus leichtem, komfortablen CONDUCTEX®-Material. Das Mischgewebe überzeugt mit guten Ableitwerten und hohem Tragekomfort. Hohe Atmungsaktivität, geprüft durch Hohenstein Institut.
  • Bund mit Knopfverschluss.
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss.
  • Weitenverstellung am Rücken.
  • Zwei Flügeltaschen und zwei Gesäßtaschen ohne Patte.
  • Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss.
  • ESD-Stickemblem auf Beintasche.

Anwendung: Elektronikfertigung. Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
Oberflächenwiderstand: 106 bis 107 Ω.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "CONDUCTEX®" Alle ansehen