{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Polytron Schwarzfadenwalze | |
| Produktart | Farbroller | |
| Länge | 25 cm | |
| Material Bezug | Polyesterfaser | |
| Flor-/ Polhöhe | 12 mm | |
| geeignet für | glatte Untergründe | |
| stirnseitige Abrundung des Rollers | ja | |
| Inklusive Bügel | nein | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 087157 25 | |
| EAN / GTIN | 4013307788348 | |
| Herstellernummer | 754225000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |