Farbwalze für lösemittelhaltige Lacke und Lasuren 25 cm

Artikel-Nr.: 087145 25

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,80 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge 25 cm
Florhöhe 6 mm
Werkstoff Bezug texturiertes Nylon
Einsatzbereich Farbwalzen für lösemittelhaltige Lacke und Lasuren
lösemittelbeständig ja
Produktart Farbroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087145 25
EAN / GTIN 4013307789802
Herstellernummer 27060-329

Beschreibung

Ausführung:

Texturiertes Nylon, strapazierfähig und lösemittelbeständig für Kunstharzlacke, Rostschutzfarben, Epoxyd- und 2K-Materialien.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile